Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829SP-20 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829SP-20 Spannarm
6829SP-20 Spannarm
6829SP-20 Spannarm
6829SP-20 Spannarm
6829SP-20 Spannarm
6829SP-20 Spannarm
Artikel-Nr.:
     C5671-92502
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92502
EAN/GTIN:
     4020772092504
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Spannarm
hochfeste Aluminiumlegierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Konus und Anschlussgewinde für Andrückschrauben Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
20
ØD:
8,5
ØD1:
14
F:
48
H:
5,5
H1:
7,5
I:
16
L:
64
M:
M6
N:
6
ØW:
12
Gewicht:
31 g
Weitere Suchbegriffe: 6829sp-20, 6829sp, 20, spannarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.