Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6840S-3 Schubstangenspanner mit Sicherheitsverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6840S-3 Schubstangenspanner mit Sicherheitsverriegelung
6840S-3 Schubstangenspanner mit Sicherheitsverriegelung
6840S-3 Schubstangenspanner mit Sicherheitsverriegelung
6840S-3 Schubstangenspanner mit Sicherheitsverriegelung
Artikel-Nr.:
     C5671-92619
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92619
EAN/GTIN:
     4020772092610
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
schubstangenspanner amf
Schubstangenspanner mit Sicherheitsverriegelung
für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend).
Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Niete aus nicht rostendem Stahl, Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
2,5 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x35
Gewicht:
402 g
Weitere Suchbegriffe: schubstangenspanner, schubstangenspanner ohne konsole, 6840s-3, 6840s, 3, mit, sicherheitsverriegelung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.