Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6842PL-8 Schwerer Schubstangenspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6842PL-8 Schwerer Schubstangenspanner
6842PL-8 Schwerer Schubstangenspanner
6842PL-8 Schwerer Schubstangenspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-92684
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92684
EAN/GTIN:
     4020772092689
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
Schwerer Schubstangenspanner
mit umsteckbarem Handhebel. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Schwere Ausführung mit langer Schubstangenführung. Grundkörper aus Temperguss, brüniert. Gehärtete Bolzen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, brüniert. Handhebel verzinkt und passiviert mit Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
8
F1:
45 kN
F2:
45 kN
Andrückschraube:
M16x80
Gewicht:
7720 g
A:
30
B:
149
D:
10,5
E:
60
F:
254
G:
57,0
H:
28
H1:
323,0
H2:
523,0
Hub:
106
K:
14,5
L:
70,0
L1:
365
L2:
501
M:
70
N:
86
Weitere Suchbegriffe: 6842pl-8, 6842pl, 8, schwerer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.