Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-25 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     C5671-92809
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92809
EAN/GTIN:
     4020772092801
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
25
rechts <br> schwenkend <br>:
Ja
links <br> schwenkend <br>:
-
F3:
0,17 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M 6
Gewicht:
450 g
D3:
M40x1,5
ØD4:
38
E:
30,0
F:
50
H:
73
H1:
118
H2:
70
H3:
35
H4:
10
I:
16,0
O:
M 8
R:
M 5
ØW:
14
Kolben-Ø<br>:
25
Y Spannhub*:
13,0
Hub:
26,0
Weitere Suchbegriffe: 6829er-25, 6829er, 25, pneumatisch, einschraubversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,55*
€ 539,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,63*
€ 537,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,86*
€ 502,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,80*
€ 442,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.