Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829ER-40 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829ER-40 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-40 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-40 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-40 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829ER-40 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     C5671-92825
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92825
EAN/GTIN:
     4020772092825
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
40
rechts <br> schwenkend <br>:
Ja
links <br> schwenkend <br>:
-
F3:
0,45 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M 8
Gewicht:
700 g
D3:
M55x1,5
ØD4:
53
E:
42,5
F:
70
H:
87
H1:
136
H2:
83
H3:
45
H4:
15
I:
19,0
O:
M 8
R:
G1/8
ØW:
16
Kolben-Ø<br>:
40
Y Spannhub*:
16,5
Hub:
30,5
Weitere Suchbegriffe: 6829er-40, 6829er, 40, pneumatisch, einschraubversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,77*
€ 658,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,78*
€ 651,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,65*
€ 612,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,22*
€ 517,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.