Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829EL-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829EL-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     C5671-92890
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92890
EAN/GTIN:
     4020772092894
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
63
rechts <br> schwenkend <br>:
-
links <br> schwenkend <br>:
Ja
F3:
1,10 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M12
Gewicht:
1000 g
D3:
M80x1,5
ØD4:
77
E:
50,0
F:
90
H:
98
H1:
153
H2:
92
H3:
56
H4:
15
I:
25,5
O:
M10
R:
G1/8
ØW:
20
Kolben-Ø<br>:
63
Y Spannhub*:
13,5
Hub:
29,5
Weitere Suchbegriffe: 6829el-63, 6829el, 63, pneumatisch, einschraubversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,55*
€ 693,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,73*
€ 651,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,78*
€ 566,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,74*
€ 545,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.