Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6833-1 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6833-1 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6833-1 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6833-1 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-93179
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93179
EAN/GTIN:
     4020772093174
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,8 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5x30
Gewicht:
170 g
A:
5,0
B:
32
C:
13,5
D:
5,2
E:
18,5
F:
4,0
H:
57
H1:
68,0
H2:
49
HW min.:
14
HW max.:
20,0
I:
10,0
K:
8
L1:
120
M:
19,0
N:
31,0
P:
28
α:
90°
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.