Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829KL-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829KL-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829KL-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829KL-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829KL-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     C5671-93583
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93583
EAN/GTIN:
     4020772093587
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion
doppelt wirkend.
Zum versenkten Einbau in Vorrichtungen. Beide Druckluftanschlüsse befinden sich im Flansch. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- von unten mit Nutmutter gegen Vorrichtung und Flansch klemmend
- von oben mit Nutmutter gegen die Vorrichtung klemmend

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
50
rechts <br> schwenkend <br>:
-
links <br> schwenkend <br>:
Ja
F3:
0,70 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M12
Gewicht:
920 g
ØD2:
8,5
D3:
M65x1,5
E:
42,5
F:
80
G:
58,0
G6:
32
H:
30
H1:
164
H2:
80
H3:
25
H5:
11
H6:
10,5
I:
25,5
M:
75
O:
M10
P:
100
R:
G1/8
ØW:
20
Kolben-Ø<br>:
50
Y Spannhub*:
16,0
Hub:
32,0
Weitere Suchbegriffe: 6829kl-50, 6829kl, 50, pneumatisch, flanschversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,12*
€ 714,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,25*
€ 704,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,03*
€ 664,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,80*
€ 586,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,83*
€ 571,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.