Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829V-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829V-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     C5671-93617
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93617
EAN/GTIN:
     4020772093617
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
32
F3:
0,37 kN
Andrückschraube:
M 8x35
Gewicht:
950 g
A:
18
B:
60,0
ØD2:
6,5
ØD3:
M50x1,5
E:
22,0
F:
52,0
G:
45
G6:
23
H:
57,0
H1:
170
H2:
73
H3:
25
H5:
13
H6:
10,5
HW:
50-56
I:
20
M:
60
P:
80
R:
G1/8
Kolben-Ø<br>:
32
α:
80°
Weitere Suchbegriffe: 6829v-32, 6829v, 32, pneumatisch, flanschversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,00*
€ 618,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,46*
€ 616,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,16*
€ 572,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,53*
€ 499,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,16*
€ 479,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.