Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829SP-40 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829SP-40 Spannarm
6829SP-40 Spannarm
6829SP-40 Spannarm
6829SP-40 Spannarm
6829SP-40 Spannarm
6829SP-40 Spannarm
Artikel-Nr.:
     C5671-93690
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93690
EAN/GTIN:
     4020772093693
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Spannarm
hochfeste Aluminiumlegierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Konus und Anschlussgewinde für Andrückschrauben Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
40
ØD:
8,5
ØD1:
14
F:
70
H:
9,0
H1:
7,0
I:
19
L:
90
M:
M8
N:
10
ØW:
16
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: 6829sp-40, 6829sp, 40, spannarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.