Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829SP-50 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829SP-50 Spannarm
6829SP-50 Spannarm
6829SP-50 Spannarm
6829SP-50 Spannarm
6829SP-50 Spannarm
6829SP-50 Spannarm
Artikel-Nr.:
     C5671-93708
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93708
EAN/GTIN:
     4020772093709
Suchbegriffe:
Pneumatik-Spannarm
Pneumatikspannarm
Schwenkspanner
schwenkspanner
Spannarm
hochfeste Aluminiumlegierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Konus und Anschlussgewinde für Andrückschrauben Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
50
ØD:
10,5
ØD1:
17
F:
80
H:
10,0
H1:
9,0
I:
25
L:
105
M:
M12
N:
10
ØW:
20
Gewicht:
132 g
Weitere Suchbegriffe: 6829sp-50, 6829sp, 50, spannarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.