Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6860-2 Kombispanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6860-2 Kombispanner mit rotem Handgriff
6860-2 Kombispanner mit rotem Handgriff
6860-2 Kombispanner mit rotem Handgriff
6860-2 Kombispanner mit rotem Handgriff
6860-2 Kombispanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-93880
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93880
EAN/GTIN:
     4020772093884
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Kombispanner mit rotem Handgriff
verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
2,0 kN
F2:
2,0 kN
Gewicht:
700 g
A:
19,5
B:
56
C:
50
D:
6,5
E:
32
F:
9,0
G:
28
H:
46,0
H1:
94
H2:
87
HW1 <br> min. <br>:
30
HW1 <br> max. <br>:
40
HW2 <br> min. <br>:
14
HW2 <br> max. <br>:
24
I:
16
K:
12,5
L:
219
M:
48,5-61,5
N:
75
P:
75
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, 6860-2, 6860, 2, kombispanner, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.