Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6840-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6840-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6840-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6840-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6840-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6840-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-93922
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93922
EAN/GTIN:
     4020772093921
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner ohne konsole
Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
2,0 kN
F2:
2,0 kN
Andrückschraube:
M 6x25
Gewicht:
245 g
A:
10,0
B min.:
20,0
B max.:
46,0
E:
20
H1:
66,0
Hub:
26
HW min.:
17
HW max.:
25
L1:
114,0
L2:
19
L3:
105
M2:
M16x1,5
N:
24
Weitere Suchbegriffe: 6840-2, 6840, 2, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.