Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6837M-3 Waagrechtspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6837M-3 Waagrechtspanner
6837M-3 Waagrechtspanner
6837M-3 Waagrechtspanner
6837M-3 Waagrechtspanner
6837M-3 Waagrechtspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-94201
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94201
EAN/GTIN:
     4020772094201
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner
für abnehmbaren Handgriff.
Um Störkonturen in der Anwendung zu vermeiden, kann bei diesem Waagrechtspanner, nach dem Öffnen oder Schließen, der Handgriff entfernt werden.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet.
Der Handgriff 6837H ist nicht im Lieferumfang enthalten und wird separat bestellt.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,8 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8 x 45
Gewicht:
269 g
A:
8
B:
73
C:
25,7
D:
6,5
D1:
5,1
E:
38
F:
14
G:
15
H:
32
H1:
48,5
HW min.:
-2,0
HW max.:
9
I:
15,0
K:
7
L:
13,0
L1:
134
M:
22,0 - 31,8
M1:
31,6
N:
45,5
P:
50
α:
90°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.