Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6842-7 Schwerer Schubstangenspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6842-7 Schwerer Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6842-7 Schwerer Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6842-7 Schwerer Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-94276
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94276
EAN/GTIN:
     4020772094270
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner schwer
Schwerer Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Schwere Ausführung mit langer Schubstangenführung. Grundkörper aus Temperguss, lackiert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
7
F1:
25 kN
F2:
25 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
2840 g
A:
22
B min.:
59
B max.:
105
C:
70
D:
11,0
E:
50
H:
55
H1:
179,0
Hub:
50
HW min.:
30
HW max.:
50
K:
45
L1:
218
L2:
192
M:
57-65
N:
93
P:
158
Weitere Suchbegriffe: mit, rotem, handgriff, 6842-7, 6842, 7, schwerer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.