Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847-1 Verschlussspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847-1 Verschlussspanner
6847-1 Verschlussspanner
6847-1 Verschlussspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-94524
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94524
EAN/GTIN:
     4020772094522
Suchbegriffe:
Spannhaken
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
Verschlussspanner
verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Niete aus nicht rostendem Stahl. Haken und Spannhülse vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Bei Größe 1: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
2 kN
Verstellweg:
8 mm
Gewicht:
100 g
B1:
16,0-23,0
B2:
35,0-42,0
C:
19
D:
4,5
ØD1:
5,30
E1:
16,5-23,5
E2:
35,0-42,5
H:
22,7
H1:
34,5
H2:
111
K:
6
L1:
88
M:
25,5-30,5
N:
40
P:
31
R:
4,5
S:
45
Weitere Suchbegriffe: verschlussspanner amf, bügelspanner, verschlussspanner, 6847-1, 6847, 1
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.