Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847G-3 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847G-3 Gegenhalter
6847G-3 Gegenhalter
6847G-3 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-94649
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94649
EAN/GTIN:
     4020772094645
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
Verschlussspanner-Gegenhalter
Gegenhalter
passend für Nr. 6847. Verzinkt und passiviert.
Einsatzgehärtete Buchsen. Niete aus nicht rostendem Stahl.
Weitere Informationen:
Größe:
3
Höhe:
29 mm
Länge:
40 mm
Gewicht:
70 g
B:
6
C:
19
D:
10
G:
5,5
H:
22,7
K:
13
L:
40
M:
31,3-35,8
N:
45
O:
10,9
Weitere Suchbegriffe: verschlussspanner amf, bügelspanner, verschlussspanner gr 3, 6847g-3, 6847g, 3, gegenhalter
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.