Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847G-5 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847G-5 Gegenhalter
6847G-5 Gegenhalter
6847G-5 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-94664
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94664
EAN/GTIN:
     4020772094669
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
Verschlussspanner-Gegenhalter
Gegenhalter
passend für Nr. 6847. Verzinkt und passiviert.
Einsatzgehärtete Buchsen. Niete aus nicht rostendem Stahl.
Weitere Informationen:
Größe:
5
Höhe:
61 mm
Länge:
55 mm
Gewicht:
320 g
B:
12
C:
29
D:
15
G:
11,2
H:
49,1
K:
13
L:
55
M:
56,5-64,0
N:
86
O:
13,8
Weitere Suchbegriffe: verschlussspanner amf, bügelspanner, 6847g-5, 6847g, 5, gegenhalter
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.