Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847GK-3 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847GK-3 Gegenhalter
6847GK-3 Gegenhalter
6847GK-3 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-94672
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94672
EAN/GTIN:
     4020772094676
Suchbegriffe:
Verschlussspanner-Gegenhalter
verschlussspanner gegenhalter
Gegenhalter
für zylindrische Befestigungsflächen.
Passend zu Verschlussspanner 6847K. Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete, durchgehende Buchse. Niet aus nicht rostendem Stahl. Befestigung mittels Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912).
Weitere Informationen:
Größe:
3
Höhe:
32 mm
Länge:
52 mm
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: gegenhalter, 6847gk-3, 6847gk, 3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.