Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848GH-2 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6848GH-2 Gegenhalter
6848GH-2 Gegenhalter
6848GH-2 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-94821
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94821
EAN/GTIN:
     4020772094829
Suchbegriffe:
Verschlussspanner-Gegenhalter
verschlussspanner gegenhalter
Gegenhalter
für Nr. 6848H.
Verzinkt und passiviert.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F:
11
ØG:
5,2
H:
12
H1:
18
K:
8
L:
26
N:
18
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: 6848gh-2, 6848gh, 2, gegenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.