Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848GH-3 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6848GH-3 Gegenhalter
6848GH-3 Gegenhalter
6848GH-3 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-94839
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94839
EAN/GTIN:
     4020772094836
Suchbegriffe:
Verschlussspanner-Gegenhalter
verschlussspanner gegenhalter
Gegenhalter
für Nr. 6848H.
Verzinkt und passiviert.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F:
14
ØG:
6,5
H:
19
H1:
28
K:
12
L:
39
N:
23
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: gegenhalter, 6848gh-3, 6848gh, 3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.