Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6803NI-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6803NI-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803NI-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803NI-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-95133
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95133
EAN/GTIN:
     4020772095130
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6x35
Gewicht:
220 g
A:
6
B:
41
C:
20
D:
6,1
E:
25
F:
6
H:
60
H1:
167
HW min.:
8
HW max.:
15
I:
12
K:
6
L1:
77
L2:
81
M:
25,5
N:
37
O:
5
P:
32
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner winkelfuß, 6803ni-2, 6803ni, 2, senkrechtspanner, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.