Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847NI-1 Verschlussspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847NI-1 Verschlussspanner
6847NI-1 Verschlussspanner
6847NI-1 Verschlussspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-95406
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95406
EAN/GTIN:
     4020772095406
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner amf
Verschlussspanner
nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Bei Größe 1: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
1,0 kN
Verstellweg:
8 mm
Gewicht:
100 g
B1:
16,0-23,0
B2:
35,0-42,0
C:
19
D:
4,5
ØD1:
6
E1:
16,5-23,5
E2:
35,0-42,5
H:
22,7
H1:
35,0
H2:
111
K:
6
L1:
88
M:
25,5-30,5
N:
40
P:
31
R:
4,5
S:
45
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, 6847ni-1, 6847ni, 1, verschlussspanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.