Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847NI-3 Verschlussspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847NI-3 Verschlussspanner
6847NI-3 Verschlussspanner
6847NI-3 Verschlussspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-95422
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95422
EAN/GTIN:
     4020772095420
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
hakenspanner amf
Verschlussspanner
nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Bei Größe 1: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,5 kN
Verstellweg:
12 mm
Gewicht:
270 g
B1:
32,5-44,0
B2:
65,5-77,0
C:
19
D:
5,6
ØD1:
8
E1:
39,5-50,5
E2:
72,5-84,0
H:
22,7
H1:
36,5
H2:
179
K:
13
L1:
148
M:
31,0-36,0
N:
45
P:
40
R:
5,5
S:
97
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, hakenspanner gr.3, 6847ni-3, 6847ni, 3, verschlussspanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.