Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847KNI-3 Verschlussspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847KNI-3 Verschlussspanner
6847KNI-3 Verschlussspanner
6847KNI-3 Verschlussspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-95455
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95455
EAN/GTIN:
     4020772095451
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
hakenspanner amf
Verschlussspanner
für zylindrische Befestigungsflächen.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete in gefetteten, durchgehenden Lagerbuchsen laufend. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Befestigung mittels Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912).
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,5 kN
Verstellweg:
22 mm
Gewicht:
270 g
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner amf, 6847kni-3, 6847kni, 3, verschlussspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.