Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847GNI-1 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847GNI-1 Gegenhalter
6847GNI-1 Gegenhalter
6847GNI-1 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-95463
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95463
EAN/GTIN:
     4020772095468
Suchbegriffe:
Verschlussspanner-Gegenhalter
verschlussspanner gegenhalter
Gegenhalter
passend für Verschlussspanner Nr. 6847NI.
Nicht rostender Stahl, poliert.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Höhe:
29 mm
Länge:
31 mm
Gewicht:
40 g
B:
6
C:
19
D:
8
G:
4,5
H:
22,7
K:
6
L:
31
M:
26,0-30,0
N:
40
O:
6,9
Weitere Suchbegriffe: 6847gni, 1, gegenhalter, 6847gni-1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.