Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847GKNI-3 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847GKNI-3 Gegenhalter
6847GKNI-3 Gegenhalter
6847GKNI-3 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-95596
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95596
EAN/GTIN:
     4020772095598
Suchbegriffe:
Verschlussspanner-Gegenhalter
verschlussspanner gegenhalter
Gegenhalter
für zylindrische Befestigungsflächen.
Passend für Verschlussspanner Nr. 6847KNI. Nicht rostender Stahl, poliert. Durchgehende Buchse. Befestigung mittels Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912).
Weitere Informationen:
Größe:
3
Höhe:
32 mm
Länge:
52 mm
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: 6847gkni-3, 6847gkni, 3, gegenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.