Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848GHNI-2 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6848GHNI-2 Gegenhalter
6848GHNI-2 Gegenhalter
6848GHNI-2 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-95638
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95638
EAN/GTIN:
     4020772095635
Suchbegriffe:
Verschlussspanner-Gegenhalter
Gegenhalter
für Nr. 6848HNI.
Nicht rostender Stahl, poliert.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F:
11
ØG:
5,2
H:
12
H1:
18
K:
8
L:
26
N:
18
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: gegenhalter, 6848ghni-2, 6848ghni, 2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.