Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848GVNI-3 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6848GVNI-3 Gegenhalter
6848GVNI-3 Gegenhalter
6848GVNI-3 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-95679
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95679
EAN/GTIN:
     4020772095673
Suchbegriffe:
Verschlussspanner-Gegenhalter
Gegenhalter
für Nr. 6848VNI.
Nicht rostender Stahl, poliert.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F:
14
ØG:
6,5
H:
6
H1:
16
K:
7
L:
36
N:
23
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: 6848gvni-3, 6848gvni, 3, gegenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.