Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848GVNI-4 Gegenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6848GVNI-4 Gegenhalter
6848GVNI-4 Gegenhalter
6848GVNI-4 Gegenhalter
Artikel-Nr.:
     C5671-95687
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95687
EAN/GTIN:
     4020772095680
Suchbegriffe:
Verschlussspanner-Gegenhalter
verschlussspanner gegenhalter
Gegenhalter
für Nr. 6848VNI.
Nicht rostender Stahl, poliert.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F:
19
ØG:
8,5
H:
8
H1:
22
K:
9
L:
48
N:
30
Gewicht:
66 g
Weitere Suchbegriffe: gegenhalter, 6848gvni-4, 6848gvni, 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.