Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6890-1 Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6890-1 Andrückschraube
6890-1 Andrückschraube
6890-1 Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-99010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99010
EAN/GTIN:
     4020772099015
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
amf andrückschraube
andrückschraube
Andrückschraube
für offene Haltearme,
vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8,
mit abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 70 Shore A, silikonfrei.
Größe 0-3, 6 mit Mutter-Scheibenelement,
Größe 4-7 mit Mutter für T-Nute.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Schraube <br> DIN 933 <br>:
M 5x 30
Mutter <br> für T-Nute <br> DIN508:
-
U-Scheibe Größe <br>:
1
L:
38
L3:
17-24
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: 6890-1, 6890, 1, für, offene, haltearme
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.