Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6890-5 Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6890-5 Andrückschraube
6890-5 Andrückschraube
6890-5 Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-99051
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99051
EAN/GTIN:
     4020772099053
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube amf
andruckschraube m8
Andrückschraube
für offene Haltearme,
vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8,
mit abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 70 Shore A, silikonfrei.
Größe 0-3, 6 mit Mutter-Scheibenelement,
Größe 4-7 mit Mutter für T-Nute.
Weitere Informationen:
Größe:
5
Schraube <br> DIN 933 <br>:
M 8x 65
Mutter <br> für T-Nute <br> DIN508:
M 8x10
U-Scheibe Größe <br>:
5
L:
78
L3:
21-45
Gewicht:
62 g
Weitere Suchbegriffe: andrückschraube, 6890-5, 6890, 5, für, offene, haltearme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.