Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6891-4 Gelenk-Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6891-4 Gelenk-Andrückschraube
6891-4 Gelenk-Andrückschraube
6891-4 Gelenk-Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-99143
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99143
EAN/GTIN:
     4020772099145
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
amf andrückschraube
andrückschraube
Gelenk-Andrückschraube
für offene Haltearme,
vergütet, verzinkt und passiviert.
Größe 1-3 mit Mutter-Scheibenelement,
Größe 4-6 mit Mutter für T-Nute.
Weitere Informationen:
Größe:
4
Schraube <br> DIN 6332 <br>:
M 8x 75
Mutter <br> für T-Nute <br> DIN508:
M 8x10
U-Scheibe Größe <br>:
4
D:
16
L:
78
L3:
15-50
Gewicht:
62 g
Weitere Suchbegriffe: 6891-4, 6891, 4, gelenk-andrückschraube, gelenk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.