Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6894-M8x48 Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6894-M8x48 Andrückschraube
6894-M8x48 Andrückschraube
6894-M8x48 Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-99432
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99432
EAN/GTIN:
     4020772099435
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
Druckstück für Kraftspanner
Kraftspanner-Druckstück
Andrückschraube
mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 85 Shore A, silikonfrei. Schraube vergütet, verzinkt und passiviert, Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
M x L:
M 8x 48
D:
21
D1:
16
L1:
32
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: andruckschraube amf, andruckschraube m8, andrückschraube, 6894-m8x48, 6894, m8x48
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.