Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6895-1 Querarm für Schnellspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6895-1 Querarm für Schnellspanner
6895-1 Querarm für Schnellspanner
6895-1 Querarm für Schnellspanner
6895-1 Querarm für Schnellspanner
6895-1 Querarm für Schnellspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-99515
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99515
EAN/GTIN:
     4020772099510
Suchbegriffe:
Schnellspanner-Querarm
Querarm für Schnellspanner
verzinkt und passiviert, komplett mit zwei vergüteten Andrückschrauben Nr. 6890 und einer Befestigungsschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Schraube <br> DIN 933 <br>:
M 5x30
Abstand zwischen <br> Schrauben <br>:
22- 72
Länge:
85 mm
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: 6895-1, 6895, 1, querarm, für, schnellspanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.