Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6895-5 Querarm für Schnellspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6895-5 Querarm für Schnellspanner
6895-5 Querarm für Schnellspanner
6895-5 Querarm für Schnellspanner
6895-5 Querarm für Schnellspanner
6895-5 Querarm für Schnellspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-99572
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99572
EAN/GTIN:
     4020772099572
Suchbegriffe:
Schnellspanner-Querarm
Querarm für Schnellspanner
verzinkt und passiviert, komplett mit zwei vergüteten Andrückschrauben Nr. 6890 und einer Befestigungsschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
5
Schraube <br> DIN 933 <br>:
M 8x65
Abstand zwischen <br> Schrauben <br>:
40-125
Länge:
150 mm
Gewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: 6895-5, 6895, 5, querarm, für, schnellspanner
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.