Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4500 Textilmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 4500 Textilmarker rot
edding 4500 Textilmarker rot
21040 - bags made of waxed cotton
edding 4500 Textilmarker rot
21040 - bags made of waxed cotton
20060 - maritime bag
17030 - create your own pillow
17036 - diy storage box
20042 - diy hanging storage pockets
17031 - diy shopping bags
17040 - personalized tea towels
edding 4500 Textilmarker
17054 - decorating oven gloves
17041 - storage box lettering
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764014309
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4500002
EAN/GTIN:
     4004764014309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Textilmarker zum waschfesten Dekorieren und Zeichnen auf fast allen hellen Textilien, wie z.B. Baumwolle, Seide und Leinen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis zu 60 °C.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764014309
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Textilmarker
Artikelbezeichnung:
edding 4500 Textilmarker rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Große Farbauswahl an brillanten Farben für langlebige, waschfeste Ergebnisse auf Textilien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
240000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
844800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Rot
Nettogewicht:
16 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste mittelstarke Rundspitze. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Strichstärke:
2-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, extrem lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis
max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages:
60 °C
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.