Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding M 18 Cutter schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
edding M 18 Cutter schwarz
edding M 18 Cutter schwarz
edding M 18 Cutter
edding M 18 Cutter
edding M 18 Cutter
edding M 18 Cutter
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-M18001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-M18001
EAN/GTIN:
     4004764015740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Handlicher Cutter für tägliche Schneideaufgaben. Mit Clip und geschlitzter Abschlusskappe zum gefahrlosen Abbrechen der Klinge. Eine Klinge enspricht acht Messern. Das Produkt ist mit edding CB 18 Ersatzklingen nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82119300
GTIN:
4004764015740
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Cutter
Artikelbezeichnung:
edding M 18 Cutter schwarz
Breite:
32 mm
Garantie gewährt:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 3,33*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,22*
€ 3,54*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,58*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 3,91*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-CB18
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.