| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764018512 Herst.-Nr.: 4-750002 EAN/GTIN: 4004764018512 |
| | |
|
| | |
| Lackmarker für stark deckendes und permanentes Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z. B. Metall, Glas und Kunststoff. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackähnliche Tinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig sowie abriebbeständig. Die Farbe ist bis 400 °C hitzebeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | GTIN: | 4004764018512 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Lackmarker | Artikelbezeichnung: | edding 750 Lackmarker rot | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Stark deckende Markierungen auf dunklen und glatten Oberflächen mit einer lösungsmittel- und hitzebeständigen Tinte. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 361920 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 864000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 16000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 17.3 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Außergewöhnliche Tinte für hitzebeständige Markierungen bis 400 °C und einige Farben sind bis zu 1000 °C noch sichtbar. Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind die Markierungen sichtbar. | Garantie gewährt: | Nein | max. zulässige Temperatur: | 400 °C | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Aluminium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Rot | Strichstärke: | 2-4 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |