Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 750 Lackmarker weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 750 Lackmarker weiß
edding 750 Lackmarker weiß
edding 750 Lackmarker
edding 750 Lackmarker weiß
food organising
edding 750 Lackmarker
edding 750 Lackmarker
edding 750 Lackmarker
edding 750 Lackmarker
edding 750 Lackmarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764018642
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-750049
EAN/GTIN:
     4004764018642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker für stark deckendes und permanentes Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z. B. Metall, Glas und Kunststoff. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackähnliche Tinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig sowie abriebbeständig. Die Farbe ist bis 400°C hitzebeständig und bis 1000°C noch sichtbar. Die Farbe wird von Lufthansa Technik empfohlen. Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764018642
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Lackmarker
Artikelbezeichnung:
edding 750 Lackmarker weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Stark deckende Markierungen auf dunklen und glatten Oberflächen mit einer lösungsmittel- und hitzebeständigen Tinte.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
418400 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
16000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
22.5 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Außergewöhnliche Tinte für hitzebeständige Markierungen bis 400 °C und einige Farben sind bis zu 1000 °C noch sichtbar. Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind die Markierungen sichtbar.
Garantie gewährt:
Nein
max. zulässige Temperatur:
1000 °C
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Weiß
Strichstärke:
2-4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.