Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 30/31/380 Ersatzspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 30/31/380 Ersatzspitzen
edding 30/31/380 Ersatzspitzen
edding 30/31/380 Ersatzspitzen
edding 30/31/380 Ersatzspitzen
edding 30/31/380 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764022168
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3031380N
EAN/GTIN:
     4004764022168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
Ersatzspitzen für den edding 30 Brillant-Papiermarker, den edding 31 EcoLine Flipchartmarker und den edding 380 Flipchartmarker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5 - 3 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764022168
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 30/31/380 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
28800 G
Paletten-Abmessung Volumen:
748800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-30, e-360, e-380
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
1,5-3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.