Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 780 Lackmarker weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 780 Lackmarker weiß
edding 780 Lackmarker weiß
edding 780 Lackmarker
edding 780 Lackmarker weiß
edding 780 Lackmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     245-EDDING4-780049
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-780049
EAN/GTIN:
     4004764023066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker zum feinen, stark deckenden und permanenten Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z. B. Metall, Glas und Kunststoff. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,8 mm. Die lackähnliche Tinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig sowie abriebbeständig. Die Farbe ist bis 400°C hitzebeständig und bis 1000°C noch sichtbar. Die Farbe wird von Lufthansa Technik empfohlen. Passende Ersatzspitzen (edding 780 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764023066
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Lackmarker
Artikelbezeichnung:
edding 780 Lackmarker weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Stark deckende Markierungen auf dunklen und glatten Oberflächen mit einer lösungsmittel- und hitzebeständigen Tinte.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
518400 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
28800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
15.1 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra feine Strichbreite. Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Außergewöhnliche Tinte für hitzebeständige Markierungen bis 400 °C und einige Farben sind bis zu 1000 °C noch sichtbar.
Garantie gewährt:
Nein
max. zulässige Temperatur:
1000 °C
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Weiß
Strichstärke:
0,8 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,33*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,06*
€ 3,37*
1 Tag
494
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,38*
1 Tag
270
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,47*
€ 3,43*
1 Tag
270
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-780N
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.