Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4600 Textilstift violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 4600 Textilstift violett
edding 4600 Textilstift violett
21040 - bags made of waxed cotton
edding 4600 Textilstift violett
20042 - diy hanging storage pockets
18017 - shoe budapester style
19065 - diy sunset cushion
17036 - diy storage box
17054 - decorating oven gloves
17040 - personalized tea towels
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764023226
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4600008
EAN/GTIN:
     4004764023226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Shirt Marker
Textilstift zum waschfesten Dekorieren und Zeichnen auf fast allen hellen Textilien wie Baumwolle, Seide und Leinen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis zu 60 °C.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764023226
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Textilstift
Artikelbezeichnung:
edding 4600 Textilstift violett
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Große Farbauswahl an brillanten Farben für langlebige, waschfeste Ergebnisse auf Textilien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
177600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
19200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Violett
Nettogewicht:
7 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Rundspitze. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Violett
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, extrem lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis
max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages:
60 °C
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-17-5
ab € 3,87*
Ähnlich
edding
4-4200008
ab € 1,04*
Ähnlich
edding
4-4500008
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.