Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding T 1000 Nachfülltinte Permanentmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding T 1000 Nachfülltinte Permanentmarker rot
edding T 1000 Nachfülltinte Permanentmarker rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764025688
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T1000002
EAN/GTIN:
     4004764025688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte für das Nachfüllen verschiedener edding Permanentmarker in großen Mengen. Die Nachfüllflasche enthält 1000 ml. Die Nachfülltinte T 1000 ist ist auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
GTIN:
4004764025688
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Artikelbezeichnung:
edding T 1000 Nachfülltinte Permanentmarker rot
Alleinstellungsmerkmal:
Zum Nachfüllen von großen Mengen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
309264 G
Paletten-Abmessung Volumen:
720000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Farbcode:
002
Farbe:
Rot
Produktverwendung:
drop dispenser
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Rot
Nettogewicht:
983.33 G
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
lichtbeständig gegeben:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,04834* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.