Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 3000 Ersatzspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 3000 Ersatzspitzen
edding 3000 Ersatzspitzen
edding 3000 Ersatzspitzen
edding 3000 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764029617
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000N
EAN/GTIN:
     4004764029617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
Ersatzspitzen für edding 3000 Permanentmarker, edding 2000 C Permanentmarker und edding No. 1 Permanentmarker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764029617
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 3000 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
24000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
960000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
60000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.2 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-3000
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
1,5-3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,424*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.