Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 550 Ersatzspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 550 Ersatzspitzen
edding 550 Ersatzspitzen
edding 550 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764031597
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-550N
EAN/GTIN:
     4004764031597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
Ersatzspitzen für den edding 550 Permanentmarker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 3-4 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764031597
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 550 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
19840 G
Paletten-Abmessung Volumen:
384000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
16000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-550
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
3-4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.