Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1200 Fasermaler fein olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 1200 Fasermaler fein olivgrün
edding 1200 Fasermaler fein olivgrün
19113 - diy paper pencil holder
edding 1200 Fasermaler fein olivgrün
19050 - diy pins pastel power
19077 - timetable decoration
20061 - bullet journal september monthly spread
22041 - creative text dividers
19083 - cute pen pots diy
19113 - diy paper pencil holder
22059 - bullet journal december
22037 - front cover design
19077 - timetable decoration
22059 - bullet journal december
19066 - pastel power diary
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764033942
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200015
EAN/GTIN:
     4004764033942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die wasserbasierte Tinte schlägt nicht durch Papier.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764033942
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fasermaler
Artikelbezeichnung:
edding 1200 Fasermaler fein olivgrün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Hohe Einsatzvielfalt.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
235200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
892800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
7 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Im edding-Portfolio sind die Farben der Produktreihen edding 55, edding 1200, edding 1300 und edding 1340 perfekt aufeinander abgestimmt.
Ausführung der Schreibfarbe:
Olivgrün
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Olivgrün
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, wasserlöslich bis zur Trocknung
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-125535-025
ab € 1,17*
Ähnlich
edding
4-1300015
ab € 0,60*
Ähnlich
edding
4-1340085
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.