Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding DR 20 Radierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding DR 20 Radierer
edding DR 20 Radierer
edding DR20 eraser
edding DR 20 Radierer
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764079421
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-DR20
EAN/GTIN:
     4004764079421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Permanent Marker
Kunststoffradierer mit weißer Seite für Bleiradierungen und mit blauer Seite für Radierungen von Tinten- und Malstiften.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
4004764079421
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Artikelbezeichnung:
edding DR 20 Radierer
Alleinstellungsmerkmal:
Für das Radieren von Bleistiftmarkierungen sowie von Tinte und Buntstiftmarkierungen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
367200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
Farbcode:
000
Höhe:
13 mm
Farbe:
Ohne Farbe
Produktverwendung:
For erasing ink and colouring pencil marks
Werkstoff:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Ohne Farbe
Nettogewicht:
13.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Konischer Rand für ein noch angenehmeres und exakteres Radieren. Kunststoffbanderole für angenehme Handhabung. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Breite:
22 mm
Garantie gewährt:
Nein
Länge:
53 mm
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Kombiradierer:
Ja
Verwendung für Zeichnungsträger:
Paper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-345009
ab € 0,51*
Ähnlich
edding
4-89002
ab € 0,28*
Ähnlich
edding
4-M18049
ab € 2,33*
Ähnlich
edding
4-R20
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.