| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764099375 Herst.-Nr.: 4-8404001 EAN/GTIN: 4004764099375 |
| | |
|
| | |
| Aerospace Marker für permanentes, korrosions- und halogenarmes Markieren auf fast allen Materialien, z. B. Kunststoff, Metall und Gummi. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,75 mm. Die wassergelöste Pigmenttinte des Aerospace Markers ist permanent, lichtbeständig, schnelltrocknend, wasser- und abriebbeständig sowie resistent gegen viele Lösungsmittel und Lacke. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764099375 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Aerospace Marker | Artikelbezeichnung: | edding 8404 Aerospace Marker schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Speziallösung für permanente korrosionsarme Markierungen. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 195000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 816000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 15000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 11 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Extra feine Strichbreite. Resistent gegenüber vielen Lösungsmitteln und Lacken. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 0,75 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Permanente Pigmenttinte auf Wasserbasis, auch beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln und Farben | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Metallmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, lackmarker edding weiß, permanent marker, permanent marker schwarz |
| | |
| |