Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 250 Ersatzspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
edding 250 Ersatzspitzen
edding 250 Ersatzspitzen
edding 250 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     3310-ED-250N-V
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-250N
EAN/GTIN:
     4004764099627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Ersatzspitzen für den edding 250 Whiteboardmarker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5 - 3 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764099627
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 250 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
40200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
921600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
60000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-250
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
1,5-3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,47*
€ 8,76*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,30*
€ 8,79*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,98*
€ 9,40*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,547* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.